MARSHALLTOWN MT34 Peukalointi 34 x 8 tuuman roiskesäleikkö | AB6XRL 22P305

MARSHALLTOWN MT34 Tamper 34 x 8 tuuman Splash-way Grill

Varastossa
Tuote: AB6XRL Malli: MT34Ristiviite: 22P305

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€107.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKansisuoja
rakentaminenVahvistettu roiskesäleikkö
Palojen lukumäärä1
Koko34 x 8 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.355
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)87.38
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205206000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN MT34 Tamper 34 x 8 tuuman Splash-way Grill
€107.87 / yksikkö