MARSHALLTOWN MIX59289 Betonisekoitin 6 kuutiojalkaa Honda Gas 8hp | AA8GZZ 18F334

MARSHALLTOWN MIX59289 Betonisekoitin 6 kuutiojalkaa Honda Gas 8hp

Tuote: AA8GZZ Malli: MIX59289Ristiviite: 18F334
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€8,032.67 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetonimylly
AkselityyppiSteel U -jousi
Rumpu Dia.30 "
RumpumateriaaliTeräs
kehysVahvistettu neliömäinen putkikehys
Vetimetkiinteä
HP8
LukitusjärjestelmäTeräsvipu / rummun lukko
moottoriHonda kaasu
Nettopaino980 lbs.
Kokonaiskorkeus51 "
Kokonaispituus75 "
kokonaisleveys61 "
Koko6 cu. ft.
Pyörän halkaisija24.01 "
Pyörän leveys6 7 / 10 "
PyörätB78-13 pikavaunu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 444.52
Laivan korkeus (cm)129.54
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)154.94
HS-koodi8479820040
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rumpumittari (10)
    • Rummun avaaminen (18 ")

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPmoottoriNettopainoHinta
MARSHALLTOWN MIX59292 Betonisekoitin 6 kuutiometriä sähköinen 1.5hp | AA8HAA 18F335 MIX592921.5sähköinen861 lbs.€7,969.53
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN MIX59289 Betonisekoitin 6 kuutiojalkaa Honda Gas 8hp
€8,032.67 / yksikkö