Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN AKD18 Pitch vetolasta, säädettävä 18 tuuman pituus | AA8GLF 18E850

MARSHALLTOWN AKD18 vetolastalla säädettävä pituus 18 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA8GLF Malli: AKD18Ristiviite: 18E850

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€37.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVetolasta
Terän materiaaliKumi
Terän tyyppiDuraSoft
Terän leveys0.205 "
KahvaDuraSoft
Kahvan muotoilukierteitetyt
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus7.5 "
Pituus18 "
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)26.92
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Voi säätää 35 astetta. Joko suunta kattoihin ja tiukkoihin kulmiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
MARSHALLTOWN AKD22 Vetolastan lastalla säädettävä 22 tuuman pituus | AA8GLG 18E851 AKD2222 "€39.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN AKD18 vetolastalla säädettävä pituus 18 tuumaa
€37.72 / yksikkö