Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 834D kädensijat 6 x 4-3 / 8 tuuman 1/4 tuuman säde | AB6XQJ 22P278

MARSHALLTOWN 834D Hand Groover 6 x 4-3/8 tuuman 1/4 tuuman säde

Varastossa
Tuote: AB6XQJ Malli: 834DRistiviite: 22P278

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKäsiuraaja
Terän pituus6"
Terän materiaalisinkki
Terän leveys4.375 "
Uran syvyys3 / 4 "
Uran leveys3 / 8 "
KahvaDuraSoft (oikea)
Pituus6"
Materiaalisinkki
Säde1 / 4 "
Leveys4.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.855
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Leikkaa terävät puhtaat urat

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 834D Hand Groover 6 x 4-3/8 tuuman 1/4 tuuman säde
€50.23 / yksikkö