Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 52D Reuna-lastalla 5 x 2 tuuman Durasoft | AB6XPJ 22P255

MARSHALLTOWN 52D marginaalilastalla 5 x 2 tuumaa Durasoft

Varastossa
Tuote: AB6XPJ Malli: 52DRistiviite: 22P255

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMarginaalilastu
KahvaDuraSoft (oikea)
Kahva Dia.1-1 / 8 tuumaa
kahvan pituus5"
Pituus5"
MateriaaliKorkea hiiliteräs
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvakahvan pituusPituusLeveysHinta
MARSHALLTOWN 54D Reuna-lastalla 5 x 1-1 / 2 tuuman Durasoft | AB6XPK 22P256 54DDuraSoft (oikea)5"5"1.5 "€28.99
MARSHALLTOWN 56D Reuna-lastalla 6 x 2 tuuman Durasoft | AB6XPL 22P257 56DDuraSoft (oikea)5"6"2"€30.69
MARSHALLTOWN 52 marginaalilastalla 10-3/8 tuumaa pitkä puukahva | AH8DFB 38HT96 52Puu510.375-€28.78

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 52D marginaalilastalla 5 x 2 tuumaa Durasoft
€27.34 / yksikkö