Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 4283D Turva-askelreuna / ura 6 x 8 tuuman Ss | AB6XQM 22P281

MARSHALLTOWN 4283D Safety Step Edger/ura 6 x 8 tuumaa Ss

Varastossa
Tuote: AB6XQM Malli: 4283DRistiviite: 22P281

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€51.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSafety Step Edger ja Groover
Terän pituus6"
Terän materiaaliRuostumaton teräs
Terän leveys8"
Uran syvyys1 / 4 "
KahvaDuraSoft (oikea)
Pituus6"
Huuli7 / 8 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Säde3 / 4 "
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.84
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Luo turvapinnan vaikutuksen vaiheisiin

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 4283D Safety Step Edger/ura 6 x 8 tuumaa Ss
€51.06 / yksikkö