Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 16-RKT-N Bull Float -kannatin, säädettävä 1-3 / 8 1-3 / 4 In | AB6XRA 22P293

MARSHALLTOWN 16-RKT-N Bull Float -kannatin säädettävä 1-3/8 1-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XRA Malli: 16-RKT-NRistiviite: 22P293

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€159.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBull Float -kannatin
TyyppiSäädettävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.47
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)30.73
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Mahdollistaa monikulmaisen kelluvan, täyden äänenvoimakkuuden, jota hallitsee puoli kahvan käännöstä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 16-RKT-N Bull Float -kannatin säädettävä 1-3/8 1-3/4 tuumaa
€159.77 / yksikkö