Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 145D Betonin kelluva neliönpää 16 x 3-1 / 8 x 1/16 In | AB6XQU 22P287

MARSHALLTOWN 145D Betoni kelluva neliöpää 16 x 3-1/8 x 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB6XQU Malli: 145DRistiviite: 22P287

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoni kellua
LopputyyppiNeliö
KahvaDuraSoft
Kahva Dia.1-1 / 4 tuumaa
kahvan pituus9"
Pituus16 "
MateriaaliMagnesium
Paksuus1 / 16 "
Leveys3.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)39.88
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4417008090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvaPituusMateriaaliPaksuusLeveysHinta
MARSHALLTOWN 06150LRW Betonin kelluva neliön pää 16 x 3-1 / 2 x 1/2 tuumaa | AB6XQN 22P282 Tuotenumero 06150LRWPuu16 "Magnesium1 / 2 "3.5 "€47.60
MARSHALLTOWN 44 Concrete Float Square End 12 x 5 x 11/16 In | AB6XQR 22P285 44Puu12 "Punapuu11 / 16 "5"€18.47
MARSHALLTOWN 144 Betonin kelluvan neliön pää 16 x 3-1 / 2 x 11/16 tuumaa | AB6XQT 22P286 144Puu16 "Punapuu11 / 16 "3.5 "€20.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 145D Betoni kelluva neliöpää 16 x 3-1/8 x 1/16 tuumaa
€58.67 / yksikkö