MARSHALLTOWN 1200MP8HP -laastimylly 12 huutokauppaa 8 hv kaasu | AG4VWC 35FV48

MARSHALLTOWN 1200 MP8HP laastin kipsisekoitin 12 kuutiojalkaa 8 hp kaasu

Tuote: AG4VWC Malli: 1200MP8HPRistiviite: 35FV48
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaasti kipsi mikseri
AkselityyppiKumi vääntö
Rumpu Dia.31 "
RumpumateriaaliRaskas teräs
kehysRakenneteräs
Vetimet1
HP8
LukitusjärjestelmäTeräsvipu / rummun lukko
moottorikaasu
Nettopaino999 lb
Kokonaiskorkeus83 "
Kokonaispituus85 "
kokonaisleveys59 "
Koko12 cu. ft.
Pyörän halkaisija25 "
Pyörän leveys6.5 "
PyörätPneumaattinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 453.14
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)215.9
Laivan leveys (cm)147.32
HS-koodi8474310000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Rumpumittari (11 ")
    • Rummun avaaminen (33-3 / 8 "x 29")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 1200 MP8HP laastin kipsisekoitin 12 kuutiojalkaa 8 hp kaasu