Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSHALLTOWN 11167 laastilauta 29 x 29 tuumaa poly | AB6XRR 22P311

MARSHALLTOWN 11167 laastilevy, 29 x 29 tuuman polyesteri

Varastossa
Tuote: AB6XRR Malli: 11167Ristiviite: 22P311

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€77.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaastin hallitus
rakentaminenErittäin tiheä, UV-stabiloitu polyeteeni
Pituus29 "
Palojen lukumäärä1
Leveys29 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)59.94
Laivan leveys (cm)59.69
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Kestävä, kevyt, helppo puhdistaa, kuiva laasti ei tartu, lämpö ja kylmä, ruoste, kipsi, laasti ja vesi eivät vaikuta siihen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSHALLTOWN 11167 laastilevy, 29 x 29 tuuman polyesteri
€77.21 / yksikkö