Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARSH RM10-30F kaavainrulla neopreeni 3 tuumaa | AH2MYK 29WN99

MARSH RM10-30F Stencil Roller neopreeni 3 tuumaa

Varastossa
Tuote: AH2MYK Malli: RM10-30FRistiviite: 29WN99

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€18.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSablonirulla
VäriMusta
Korkeus2"
Pituus3"
MateriaaliNeopreeni
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
MARSH 33575 kaavainrulla, 15 tuumaa | AD8CWC 4HY28 3357515 "3"€72.95
MARSH 30866 Sablonirulla 3 tuuman pituus | AE2YWN 5A143 308663"-€18.11
MARSH RFR200-30 Stencil Roller, 8 1/2 tuuman kokonaispituus, 5 tuuman kahvan pituus, neopreeni | CT2GNN 5A131 RFR 200-30--€107.24
MARSH FR100-30 Stencil Roller, 8 1/2 tuuman kokonaispituus, 5 tuuman kahvan pituus, neopreeni | CT2GNP 5A135 100-30 FR--€100.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARSH RM10-30F Stencil Roller neopreeni 3 tuumaa
€18.76 / yksikkö