MARS-ILMA-OVET LPN2144-2UA-OB-ilmaverho 3600 cfm 115V 5.2A | AH6FCF 35YU64

MARS AIR DOORS LPN2144-2UA-OB ilmaverho 3600 cfm 115V 5.2A

Tuote: AH6FCF Malli: LPN2144-2UA-OBRistiviite: 35YU64
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,575.71 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus1800 fpm
ilmamäärä3600 cfm
dBA @ 10 jalkaa54
Syvyys8.875 "
Suorittaa loppuunSinkitty
Korkeus8"
Kotelon väriobsidian musta
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Vahvistimet5.2
Maks. Oven leveys12 ft.
Maks. Asennuskorkeus7 ft.
Maks. Kierrosluku1550
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP1/6
MoottorityyppiKaksoisakseli
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
vaatiiOven rajakytkin
Jännite115
Leveys144 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.772
Laivan korkeus (cm)203.2
Laivan pituus (cm)40.64
Laivan leveys (cm)73.66
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Lämmitetty ilmaverho: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysilmamääräKoteloeräMaks. VahvistimetMoottorityyppiNopeuksien määräJänniteHinta
MARS-ILMA-OVET LPN236-1UA-OB-ilmaverho matalaprofiilinen Nsf 37 | AD6FLA 45C645 LPN236-1UA-OB36 "900 cfmGalvanisoitu teräsMatalaprofiilinen ilmaverho2.4PSCMuuttuja115€1,234.34
MARS-ILMA-OVET LPN242-1UA-OB-ilmaverho matala profiili Nsf 37 | AD6FLB 45C646 LPN242-1UA-OB42 "1050 cfmGalvanisoitu teräsMatalaprofiilinen ilmaverho2.4PSCMuuttuja115€1,286.95
MARS-ILMA-OVET LPN248-1UA-OB-ilmaverho matala profiili Nsf 37 | AD6FLC 45C647 LPN248-1UA-OB48 "1200 cfmGalvanisoitu teräsMatalaprofiilinen ilmaverho2.4PSCMuuttuja115€1,350.76
MARS-ILMA-OVET LPN272-1UA-OB-ilmaverho matala profiili Nsf 37 | AD6FLD 45C648 LPN272-1UA-OB72 "1800 cfmGalvanisoitu teräsMatalaprofiilinen ilmaverho2.6PSCMuuttuja115€1,773.86
Tarjouspyyntö
MARS-ILMA-OVET LPN284-2UA-OB-ilmaverho 2100 cfm 115V 4.8A | AH6FBX 35YU56 LPN284-2UA-OB84 "2100 cfmTeräsIlmaverho4.8Kaksoisakseli1115€2,683.52
MARS-ILMA-OVET LPN284-2UD-OB-ilmaverho 2100 cfm 208 / 230V 2.4 / 2.4A | AH6FBY 35YU57 LPN284-2UD-OB84 "2100 cfmTeräsIlmaverho2.4/2.4Kaksoisakseli1208/230€2,683.52
MARS-ILMA-OVET LPN296-2UA-OB-ilmaverho 2400 cfm 115V 4.8A | AH6FBZ 35YU58 LPN296-2UA-OB96 "2400 cfmTeräsIlmaverho4.8Kaksoisakseli1115€2,773.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS LPN2144-2UA-OB ilmaverho 3600 cfm 115V 5.2A
€3,575.71 / yksikkö