MARS ILMAN OVET EP2144-3UH-TS ilmaverho monikäyttöinen 144 tuumaa | AC6CGG 32V312

MARS AIR DOORS EP2144-3UH-TS Ilmaverho monikäyttöinen 144 tuumaa

Tuote: AC6CGG Malli: EP2144-3UH-TSRistiviite: 32V312
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€7,704.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus4800 fpm
ilmamäärä14,400 cfm
dBA @ 10 jalkaa81
Syvyys15.625 "
Korkeus14 "
Kotelon väriHopea
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet11.4
Maks. Oven leveys12 ft.
Maks. Asennuskorkeus16 ft.
Maks. Kierrosluku3450
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP3
Moottorityyppi3 vaihe
Moottorien lukumäärä3
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
vaatiiMoottorin ohjauspaneeli ja oven rajakytkin
Jännite460
Leveys144 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 232.2
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)393.7
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetJänniteLeveysHinta
MARS ILMAN OVET EP2120-3UG-TS ilmaverho monikäyttöinen 120 tuumaa | AC6CGD 32V309 EP2120-3UG-TS14,400 cfm24.9/22.8208/230120 "€8,418.26
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET EP2120-3UH-TS ilmaverho monikäyttöinen 120 tuumaa | AC6CGE 32V310 EP2120-3UH-TS14,400 cfm11.4460120 "€7,081.33
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET EP2144-3UG-TS ilmaverho monikäyttöinen 144 tuumaa | AC6CGF 32V311 EP2144-3UG-TS14,400 cfm24.9/22.8208/230144 "€7,704.64
Tarjouspyyntö
MARS-ILMA-OVET EP296-2UG-TS-ilmaverho monikäyttöinen 96-tuumainen AC6CGK 32V315 EP296-2UG-TS9600 cfm16.6/15.2208/23096 "€5,192.34
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET EP296-2UH-TS ilmaverho monikäyttöinen 96 tuumaa | AC6CGL 32V316 EP296-2UH-TS9600 cfm7.646096 "€5,192.34
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS EP2144-3UH-TS Ilmaverho monikäyttöinen 144 tuumaa
€7,704.64 / yksikkö