MARS-ILMA-OVET EP296-2UG-TS-ilmaverho monikäyttöinen 96-tuumainen AC6CGK 32V315

MARS AIR DOORS EP296-2UG-TS Ilmaverho monikäyttöinen 96 tuumaa

Tuote: AC6CGK Malli: EP296-2UG-TSRistiviite: 32V315
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,692.25 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaverho
Ilman nopeus4800 fpm
ilmamäärä9600 cfm
dBA @ 10 jalkaa79
Syvyys15.625 "
Korkeus14 "
Kotelon väriHopea
KoteloGalvanisoitu teräs
Hz60
Maks. Vahvistimet16.6/15.2
Maks. Oven leveys8 ft.
Maks. Asennuskorkeus16 ft.
Maks. Kierrosluku3450
Moottorin koteloTäysin suljettu ilma yli
Moottori HP3
Moottorityyppi3 vaihe
Moottorien lukumäärä2
Nopeuksien määrä1
Vaihe3
vaatiiMoottorin ohjauspaneeli ja oven rajakytkin
Jännite208/230
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 162.84
Laivan korkeus (cm)73.66
Laivan pituus (cm)271.78
Laivan leveys (cm)57.15
HS-koodi8414519060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliilmamääräMaks. VahvistimetJänniteLeveysHinta
MARS ILMAN OVET EP2120-3UG-TS ilmaverho monikäyttöinen 120 tuumaa | AC6CGD 32V309 EP2120-3UG-TS14,400 cfm24.9/22.8208/230120 "€7,637.25
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET EP2120-3UH-TS ilmaverho monikäyttöinen 120 tuumaa | AC6CGE 32V310 EP2120-3UH-TS14,400 cfm11.4460120 "€6,899.09
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET EP2144-3UG-TS ilmaverho monikäyttöinen 144 tuumaa | AC6CGF 32V311 EP2144-3UG-TS14,400 cfm24.9/22.8208/230144 "€6,962.72
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET EP2144-3UH-TS ilmaverho monikäyttöinen 144 tuumaa | AC6CGG 32V312 EP2144-3UH-TS14,400 cfm11.4460144 "€7,118.40
Tarjouspyyntö
MARS ILMAN OVET EP296-2UH-TS ilmaverho monikäyttöinen 96 tuumaa | AC6CGL 32V316 EP296-2UH-TS9600 cfm7.646096 "€4,692.25
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARS AIR DOORS EP296-2UG-TS Ilmaverho monikäyttöinen 96 tuumaa
€4,692.25 / yksikkö