MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035001-38 Mesh-kori kahvoilla 8-3/4 Pituus 11-3/4 W 3 Korkeus | AH3HRA 32HD12

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035001-38 Verkkokori kahvoilla 8-3/4 Pituus 11-3/4 W 3 Korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HRA Malli: 02035001-38Ristiviite: 32HD12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€497.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokori kahvoilla
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunraaka
Korkeus3
Pituus18.75
MateriaaliRuostumaton teräs
Verkkokoko#4
ShapeSuorakulmainen
Tyyppikori
Lanka Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.3695
Laivan korkeus (cm)48.26
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)35.56
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliHinta
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-00007001A-31 Mesh Basket 9 in Halkaisija x 18 tuumaa Korkeus | AH3HRJ 32HD20 00-00007001A-31LuonnollinenElektrolyyttinen918Ruostumaton teräs€645.04
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-103A-31 Mesh-kori kahvoilla 15 tuumaa pituus x 10 tuumaa leveys x 8 tuumaa korkeus | AH3HRK 32HD21 00-103A-31LuonnollinenElektrolyyttinen815 "Ruostumaton teräs€550.00
MARLIN TERÄSJOHTOTUOTTEET 00-104A-31 Mesh-kori kahvoilla 14 tuuman pituus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HRL 32HD22 00-104A-31LuonnollinenElektrolyyttinen813.5mmRuostumaton teräs€615.97
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-105A-31 Mesh-kori kahvoilla 18 tuuman pituus x 12 tuumaa leveys x 9 tuuman korkeus | AH3HRQ 32HD26 00-105A-31LuonnollinenElektrolyyttinen918Ruostumaton teräs€641.59
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-112-21 Mesh-kori kahvoilla 12 tuuman pituus x 18 tuumaa leveys x 9 tuuman korkeus | AH3HRU 32HD29 00-112-21MustaMuovitakki912 "Teräs€564.07
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-111A-21 Mesh-kori kahvoilla 14 tuumaa pituus x 14 tuumaa leveys x 8 tuumaa korkeus | AH3HRV 32HD30 00-111A-21MustaMuovitakki813.5mmTeräs€507.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035001-38 Verkkokori kahvoilla 8-3/4 Pituus 11-3/4 W 3 Korkeus
€497.31 / yksikkö