MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-111A-21 Mesh-kori kahvoilla 14 tuumaa pituus x 14 tuumaa leveys x 8 tuumaa korkeus | AH3HRV 32HD30

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-111A-21 verkkokori kahvoilla 14 tuuman pituus x 14 tuumaa leveys x 8 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HRV Malli: 00-111A-21Ristiviite: 32HD30

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€507.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkkokori kahvoilla
VäriMusta
Suorittaa loppuunMuovitakki
Korkeus8
Pituus13.5mm
MateriaaliTeräs
Verkkokoko#4
ShapeSuorakulmainen
Tyyppikori
Lanka Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.52
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)119.38
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunKorkeusPituusMateriaaliHinta
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 02035001-38 Mesh-kori kahvoilla 8-3/4 Pituus 11-3/4 W 3 Korkeus | AH3HRA 32HD12 02035001-38Luonnollinenraaka318.75Ruostumaton teräs€497.31
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-00007001A-31 Mesh Basket 9 in Halkaisija x 18 tuumaa Korkeus | AH3HRJ 32HD20 00-00007001A-31LuonnollinenElektrolyyttinen918Ruostumaton teräs€645.04
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-103A-31 Mesh-kori kahvoilla 15 tuumaa pituus x 10 tuumaa leveys x 8 tuumaa korkeus | AH3HRK 32HD21 00-103A-31LuonnollinenElektrolyyttinen815 "Ruostumaton teräs€550.00
MARLIN TERÄSJOHTOTUOTTEET 00-104A-31 Mesh-kori kahvoilla 14 tuuman pituus x 10 tuuman leveys x 6 tuuman korkeus | AH3HRL 32HD22 00-104A-31LuonnollinenElektrolyyttinen813.5mmRuostumaton teräs€615.97
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-105A-31 Mesh-kori kahvoilla 18 tuuman pituus x 12 tuumaa leveys x 9 tuuman korkeus | AH3HRQ 32HD26 00-105A-31LuonnollinenElektrolyyttinen918Ruostumaton teräs€641.59
MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-112-21 Mesh-kori kahvoilla 12 tuuman pituus x 18 tuumaa leveys x 9 tuuman korkeus | AH3HRU 32HD29 00-112-21MustaMuovitakki912 "Teräs€564.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-111A-21 verkkokori kahvoilla 14 tuuman pituus x 14 tuumaa leveys x 8 tuuman korkeus
€507.77 / yksikkö