Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARLIN-TERÄSLANATUOTTEET 00-150A-12 Pesälangan näyttökori 12 tuuman pituus x 18 tuuman leveys x 5 tuuman korkeus | AH3HRX 32HD32

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-150A-12 Nesting Wire Display Basket 12 tuumaa pituus x 18 tuumaa leveys x 5 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AH3HRX Malli: 00-150A-12Ristiviite: 32HD32

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€108.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPesäkaapelin näyttökori
VäriHopea
Suorittaa loppuunKromattu
Korkeus5
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
ShapeSuorakulmainen
Tyyppikori
Lanka Dia.1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)30.48
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLIN STEEL WIRE PRODUCTS 00-150A-12 Nesting Wire Display Basket 12 tuumaa pituus x 18 tuumaa leveys x 5 tuumaa korkeus
€108.28 / yksikkö