Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARLBORO 4PRA8 -profiilihihnan sarana ruostumatonta terästä 5-5 / 8 tuuman pituus | AD9DLW

MARLBORO 4PRA8-profiilihihnan sarana ruostumatonta terästä, pituus 5-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD9DLW Malli: 4PRA8

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€38.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProfiilihihnan sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus5.625 "
Ovilehden leveys3 7 / 32 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kehyksen lehden pituus5.625 "
Kehyksen lehden leveys3 7 / 32 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus5.625 "
Reiät lehtiä kohti3
Lehtien paksuus0.158 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys3 7 / 32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2115
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusLehtien paksuusLeveysHinta
MARLBORO 4PRA7 -profiilihihnan sarana ruostumatonta terästä AD9DLV 4PRA73 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "2.5 "3 15 / 16 "0.099 "2.5 "€27.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLBORO 4PRA8-profiilihihnan sarana ruostumatonta terästä, pituus 5-5/8 tuumaa
€38.12 / yksikkö