Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARLBORO 4PRA7 -profiilihihnan sarana ruostumatonta terästä AD9DLV

MARLBORO 4PRA7 profiilihihnan sarana ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AD9DLV Malli: 4PRA7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräProfiilihihnan sarana
Laakerityyppitavallinen
VäriHopea
CornersPyöristetty
Ovilehden pituus3 15 / 16 "
Ovilehden leveys2.5 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Kehyksen lehden pituus3 15 / 16 "
Kehyksen lehden leveys2.5 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus3 15 / 16 "
Reiät lehtiä kohti3
Lehtien paksuus0.099 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusKoko pinta
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0945
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOvilehden pituusOvilehden leveysKehyksen lehden pituusKehyksen lehden leveysKorkeusLehtien paksuusLeveysHinta
MARLBORO 4PRA8 -profiilihihnan sarana ruostumatonta terästä 5-5 / 8 tuuman pituus | AD9DLW 4PRA85.625 "3 7 / 32 "5.625 "3 7 / 32 "5.625 "0.158 "3 7 / 32 "€38.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARLBORO 4PRA7 profiilihihnan sarana ruostumatonta terästä
€27.06 / yksikkö