Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA LA318GJ/32D Door Lever Lockset Mortise Grade 1 | AG2CBE LA318GJ/32D / 31EX08

MARKS USA LA318GJ/32D Ovivivun lukkokiinnitys, luokka 1

Varastossa
Tuote: AG2CBE Malli: LA318GJ/32DCross Ref: LA318GJ/32D / 31EX08

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€900.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVipu
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Palo3 hr.
Luokka1
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Keskeinen materiaaliNikkelihopea
keyingAvain eri
Kiilauran tyyppiMerkit C
Sijaintityyppiinstitutionaalinen
LukitustoimintoLuokkahuone
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus1.75 "
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA-lakko
TyyliUra

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8301406060

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA LA318GJ/32D Ovivivun lukkokiinnitys, luokka 1
€900.03 / yksikkö