Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA IQ1LITE/19 Kulunvalvontanäppäimistö Musta | AG9VUM IQ1LITE / 22PE95

MARKS USA IQ1LITE/19 kulunvalvontanäppäimistö, musta

Varastossa
Tuote: AG9VUM Malli: IQ1LITE/19Ristiviite: IQ1LITE / 22PE95

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,187.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccess Control -näppäimistö
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunMusta metalliväri
Kahvan tyyppiVipu
Maks. Käyttäjäkoodit160
Käyttölämpötila alue15 astetta 120 astetta F
Ulkosyvyys2-3 / 4 "
Ulkopuolella10.75 "
Ulkopuolinen leveys3.5 "
Virtalähde(4) AA-paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1278
Laivan korkeus (cm)14.22
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)25.65
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARKS USA M9900LITE/32D kulunvalvontanäppäimistö, jossa vanteen paniikki musta | AG9VUN M9900LITE / 22PE96 M9900LITE/32D€1,422.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA IQ1LITE/19 kulunvalvontanäppäimistö, musta
€1,187.12 / yksikkö