MARKS USA M9900LITE/32D kulunvalvontanäppäimistö, jossa vanteen paniikki musta | AG9VUN M9900LITE / 22PE96

MARKS USA M9900LITE/32D kulunvalvontanäppäimistö, jossa vanteen paniikki musta

Varastossa
Tuote: AG9VUN Malli: M9900LITE/32DCross Ref: M9900LITE / 22PE96

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,636.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAccess Control -näppäimistö
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunMusta metalliväri
Maks. Käyttäjäkoodit160
Ulkosyvyys2-3 / 4 "
Ulkopuolella10.75 "
Ulkopuolinen leveys3.5 "
Virtalähde(4) AA-paristot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.6644
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)88.9
Laivan leveys (cm)25.4
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARKS USA IQ1LITE/19 Kulunvalvontanäppäimistö Musta | AG9VUM IQ1LITE / 22PE95 IQ1LITE/19€977.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA M9900LITE/32D kulunvalvontanäppäimistö, jossa vanteen paniikki musta
€1,636.86 / yksikkö