Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKS USA 5SS19DW/32D Antiligature Mortise Lockset Lever Rose eteinen kaupallinen | AC6BAW 5SS19 / 32J477

MARKS USA 5SS19DW/32D Antiligature Mortise Lockset Lever Rose eteinen kaupallinen

Varastossa
Tuote: AC6BAW Malli: 5SS19DW/32DRistiviite: 5SS19 / 32J477

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,568.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAntiligature Mortise Lockset
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Kotelon materiaaliLeimattu teräs 1-1 / 16 "
Asia Koko4-3 / 16 "x 6-1 / 16" x 7/16 "
Suorittaa loppuunKiillotettu ruostumaton
PaloKyllä
ToimintoEteinen
Luokka1
Kiilauran tyyppiMerkit "C"
SijaintityyppiKaupallinen
Avainten määrä2
Vaadittu oven paksuus1.75 "
LakotyyppiKaareva huuli
TyyliVipu
Trim-tyyliRose

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.015
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)10.41
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaDO

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: LIFE SAVER

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunToimintoSijaintityyppiLakotyyppiHinta
MARKS USA 5SS19D/32D Antiligature Mortise Lockset Lever Rose Office Satiini | AC6BAV 5SS19 / 32J476 5SS19D/32DSatiini ruostumatonToimisto-eteinenKaupallinenKaareva huuli€1,568.37
MARKS USA 5SS19E/32D Antiligature Mortise Lockset Lever SS19 Office Commercial | AC6BAX 5SS19 / 32J478 5SS19E/32DKiillotettu ruostumatonOfficeKaupallinenKaareva huuli€1,568.37
MARKS USA 5SS19EW/32D Antiligature Mortise Lockset Lever Rose Varastolaitos | AC6BAY 5SS19 / 32J479 5SS19EW/32DKiillotettu ruostumatonvarastohuoneLaitos, terveydenhuolto, koulutASA, kaareva huuli€1,568.37
MARKS USA 5SS19J/32D Antiligature Mortise Lockset Lever SS19 Classroom Schools | AC6BAZ 5SS19 / 32J480 5SS19J/32DKiillotettu ruostumatonLuokkahuoneKoulutASA, kaareva huuli€1,568.37
MARKS USA 5SS19GL/32D Antiligature Mortise Lockset Lever SS19 Institutional Marks-C | AC6BBC 5SS19 / 32J483 5SS19GL/32DKiillotettu ruostumatonyksityisyysinstitutionaalinenASA, kaareva huuli€1,568.37
MARKS USA 5SS19EL/32D Antiligature Mortise Lockset Lever SS19 Varasto kaupallinen | AC6BBD 5SS19 / 32J484 5SS19EL/32DKiillotettu ruostumatonvarastohuoneKaupallinenKaareva huuli€1,951.41
MARKS USA 5SS19EU/32D Antiligature Mortise Lockset Lever Varasto kaupallinen | AC6BBE 5SS19 / 32J485 5SS19EU/32DKiillotettu ruostumatonvarastohuoneKaupallinenKaareva huuli€1,951.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKS USA 5SS19DW/32D Antiligature Mortise Lockset Lever Rose eteinen kaupallinen
€1,568.37 / yksikkö