MARKAR HS303-002-630 Piano sarana 0.4375 0.125 | AC4BGZ 2YEY2

MARKAR HS303-002-630 Pianosarana 0.4375 0.125

Tuote: AC4BGZ Malli: HS303-002-630Ristiviite: 2YEY2
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€842.89 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormitettu pianosarja
VäriLuonnollinen
Suorittaa loppuunSatiini
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Rannekkeen pituus1"
Lehtien paksuus0.437 ", 0.125"
Pituus8ft.
Kantavuus600 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusPuoli pintaa
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaali304 Ruostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata90 Tutkinnot
Leveys1 11 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.263
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)256.79
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusMateriaaliTapin materiaaliLiikerataLeveysHinta
MARKAR HS303-001-630 Pianosarana 0.4375 0.125 | AC4BGY 2YEY 1 HS303-001-630LuonnollinenSatiini7ft.304 Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs90 Tutkinnot1 11 / 16 "€726.22
Tarjouspyyntö
MARKAR HS203-001-600 Piano saranan teräspäällystakki | AC4BJX 2YFF7 HS203-001-600HarmaaPäällystakki7ft.TeräsRuostumaton teräs180 Tutkinnot2.25 "€493.64
Tarjouspyyntö
MARKAR HS203-002-600 Pianosarana 8 jalan pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AC4BJY 2YFF8 HS203-002-600HarmaaPäällystakki8ft.1012 Kylmävalssattu teräsRuostumaton teräs180 Tutkinnot2.25 "€590.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR HS303-002-630 Pianosarana 0.4375 0.125
€842.89 / yksikkö