MARKAR HS203-002-600 Pianosarana 8 jalan pituus 2-1 / 4 tuuman leveys | AC4BJY 2YFF8

MARKAR HS203-002-600 Piano Sarana 8 jalkaa pituus 2-1/4 tuumaa leveys

Tuote: AC4BJY Malli: HS203-002-600Ristiviite: 2YFF8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€590.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuormitettu pianosarja
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPäällystakki
TarvikkeetMukana
HolesKanssa
Reiät lehtiä kohti2
Rannekkeen pituus1"
Lehtien paksuus0.437 ", 0.125"
Pituus8ft.
Kantavuus600 lb
Materiaali1012 Kylmävalssattu teräs
AsennusPuoli pintaa
Pin Dia.1 / 4 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys2.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi8302106030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusMateriaaliTapin materiaaliLiikerataLeveysHinta
MARKAR HS303-001-630 Pianosarana 0.4375 0.125 | AC4BGY 2YEY 1 HS303-001-630LuonnollinenSatiini7ft.304 Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs90 Tutkinnot1 11 / 16 "€726.22
Tarjouspyyntö
MARKAR HS303-002-630 Piano sarana 0.4375 0.125 | AC4BGZ 2YEY2 HS303-002-630LuonnollinenSatiini8ft.Ruostumaton teräs304 Ruostumaton teräs90 Tutkinnot1 11 / 16 "€842.89
Tarjouspyyntö
MARKAR HS203-001-600 Piano saranan teräspäällystakki | AC4BJX 2YFF7 HS203-001-600HarmaaPäällystakki7ft.TeräsRuostumaton teräs180 Tutkinnot2.25 "€493.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR HS203-002-600 Piano Sarana 8 jalkaa pituus 2-1/4 tuumaa leveys
€590.22 / yksikkö