MARKAR FM300MB 83-1 / 8 Sarana Täysi Mortise Sleeve | AF8FAD 25HE26

MARKAR FM300MB 83-1/8" saranan kokoinen kiinnitysholkki

Tuote: AF8FAD Malli: FM300MB 83-1/8 "Ristiviite: 25HE26
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€556.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarana
LaakerityyppiHolkki
VäriTylsää ruostumatonta
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus83.125 "
SairaalavinkkiEi
Kantavuus600 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6745
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)219.96
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8302104030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARKAR FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1/8 "koko saranan sarana | AF8FAC 25HE25 FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1 / 8 "€1,869.51
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR FM300MB 83-1/8" saranan kokoinen kiinnitysholkki
€556.41 / yksikkö