MARKAR FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1 / 8 Sarana Täysi Mortise Sleeve | AF8FAC 25HE25

MARKAR FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1/8" saranan kokoinen kiinnitysholkki

Tuote: AF8FAC Malli: FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1/8"Ristiviite: 25HE25
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,869.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarana
LaakerityyppiHolkki
VäriTylsää ruostumatonta
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus83.125 "
SairaalavinkkiEi
Kantavuus600 lb
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusTäysi Mortise
Pin Dia.3 / 16 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Liikerata180 Tutkinnot
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)226.06
Laivan leveys (cm)15.88
HS-koodi8302104030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARKAR FM300MB 83-1/8" saranan kokoinen kiinnitysholkki | AF8FAD 25HE26 FM300MB 83-1 / 8 "€556.41
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR FM300 MB EL-12 MP-EMAP 83-1/8" saranan kokoinen kiinnitysholkki
€1,869.51 / yksikkö