MARKAR EG308-002-630 Oven reunasuojus ruostumaton teräs 96 tuumaa | AC4BKN 2YFH4

MARKAR EG308-002-630 oven reunasuoja ruostumaton teräs 96 tuumaa

Tuote: AC4BKN Malli: EG308-002-630Ristiviite: 2YFH4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€464.36 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava ovireunan suoja
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus96 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusAdjustaRuuvit
Sivumäärä3
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)259.08
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MARKAR EG308-001-630 Oven reunasuojus ruostumaton teräs 84 tuumaa | AC4BKM 2YFH3 EG308-001-63084 "€410.98
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR EG308-002-630 oven reunasuoja ruostumaton teräs 96 tuumaa
€464.36 / yksikkö