MARKAR EG308-001-630 Oven reunasuojus ruostumaton teräs 84 tuumaa | AC4BKM 2YFH3

MARKAR EG308-001-630 oven reunasuoja ruostumaton teräs 84 tuumaa

Tuote: AC4BKM Malli: EG308-001-630Ristiviite: 2YFH3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€410.98 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukittava ovireunan suoja
Oven paksuus1.75 "
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Korkeus84 "
MateriaaliRuostumaton teräs
AsennusAdjustaRuuvit
Sivumäärä3
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.1185
Laivan korkeus (cm)4.45
Laivan pituus (cm)228.6
Laivan leveys (cm)6.99
HS-koodi7610100020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
MARKAR EG308-002-630 Oven reunasuojus ruostumaton teräs 96 tuumaa | AC4BKN 2YFH4 EG308-002-63096 "€464.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAR EG308-001-630 oven reunasuoja ruostumaton teräs 84 tuumaa
€410.98 / yksikkö