Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAL 97302 maalimerkki keltainen 1/8 kärjessä | AG4LCQ 34FY02

MARKAL 97302 Paint Marker keltainen 1/8 tuuman kärki

Varastossa
Tuote: AG4LCQ Malli: 97302Ristiviite: 34FY02

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalimerkki
VäriKeltainen
Temp. alue-50 - 150 astetta F
Vihjeiden koko1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9608200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
MARKAL 97301 maalimerkki valkoinen 1/8 kärjessä | AG4LCP 34FY01 97301Valkoinen€15.51
MARKAL 97303 maalimerkki musta 1/8 kärjessä | AG4LCR 34FY03 97303Musta€15.51
MARKAL 97305 maalimerkki sininen 1/8 kärjessä | AG4LCT 34FY04 97305sininen€15.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAL 97302 Paint Marker keltainen 1/8 tuuman kärki
€15.51 / yksikkö