Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAL 86769 Lämpötilan ilmaisin 450 astetta F | AH3FQB 31ME44

MARKAL 86769 Lämpötilan ilmaisin 450 astetta F

Varastossa
Tuote: AH3FQB Malli: 86769Ristiviite: 31ME44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLämpötilan ilmaisin
Temp. alue450-astetta F
Vihjeiden koko1 / 2 "
VinkkityyliTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.95
Laivan leveys (cm)1.78
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. alueHinta
MARKAL 86400 lämpötilan ilmaisin 100 astetta F | AH3FPR 31ME35 86400100-astetta F€32.98
MARKAL 86436 Lämpötilan ilmaisin 125 astetta F | AH3FPT 31ME36 86436125-astetta F€32.98
MARKAL 86481 Lämpötilan ilmaisin 175 astetta F | AH3FPU 31ME37 86481175-astetta F€29.98
MARKAL 86526 Lämpötilan ilmaisin 213 astetta F | AH3FPV 31ME38 86526213-astetta F€29.98
MARKAL 86544 Lämpötilan ilmaisin 225 astetta F | AH3FPW 31ME39 86544225-astetta F€32.97
MARKAL 86589 Lämpötilan ilmaisin 275 astetta F | AH3FPX 31ME40 86589275-astetta F€32.98
MARKAL 86661 Lämpötilan ilmaisin 325 astetta F | AH3FPY 31ME41 86661325-astetta F€33.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAL 86769 Lämpötilan ilmaisin 450 astetta F
€30.65 / yksikkö