Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARKAL 81222G Paint Crayon Hot Surfaces Punainen Pk144 | AF7ZTP 23YU18

MARKAL 81222G Paint Crayon Hot Surfaces Red Pk144

Varastossa
Tuote: AF7ZTP Malli: 81222GRistiviite: 23YU18

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€463.02 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaalimerkki
Väripunainen
Kuiva-aikaJopa 2 min.
Temp. alue400 astetta 1600 astetta F
Vihjeiden koko3 / 8 "
VinkkityyliTasainen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.4
Laivan pituus (cm)32.72
Laivan leveys (cm)13.03
HS-koodi9609900000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKuiva-aikaTemp. alueVihjeiden kokoVinkkityyliPkg. MääräHinta
MARKAL 96960G Maalimerkit Öljypinnat Valkoinen | AB7RAB 23YT59 96960GValkoinen--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96961G maalimerkinnän öljypinnat keltaiset AB7RAC 23YT60 96961GKeltainen--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96962G -maalimerkit öljypinnoille punainen | AB7RAD 23YT61 96962Gpunainen--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96963G -maalimerkinnän öljypinnat musta | AB7RAE 23YT62 96963GMusta--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96964G -maalimerkit öljypinnoille oranssi | AB7RAF 23YT63 96964GOranssi--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96965G -maalimerkit öljypinnoille sininen | AB7RAG 23YT64 96965Gsininen--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51
MARKAL 96966G maalimerkinnän öljypinnat vihreät | AB7RAH 23YT65 96966GVihreä--50 - 150 astetta F1 / 8 "-1€8.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARKAL 81222G Paint Crayon Hot Surfaces Red Pk144
€463.02 /pakkaus