JARKE DC-8J Starter suora uloketeline, sivujen lukumäärä 2, 16 vartta, varren pituus 24 tuumaa | CD3YQN 3W590

JARKE DC-8J Starter suora uloketeline, sivujen lukumäärä 2, 16 vartta, varren pituus 24 tuumaa

Varastossa
Tuote: CD3YQN Malli: DC-8JRistiviite: 3W590

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,354.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelineteline
Käden pituus24 "
Varren teräsmittari11
Arm tyyliSuoraan
Kapasiteetti käsivartta kohti2000 lb
Keskitangon pituus72 "
Pylväs Teräsmittari11
Suorittaa loppuunHarmaa emali
HuuliIrrotettava
Huulen korkeus1.5 "
Kantavuus25,060 lb
MateriaaliTeräs
Aseiden lukumäärä16
Sivumäärä2
Kokonaissyvyys56 "
Kokonaiskorkeus8ft.
kokonaisleveys65 "
HyllytyyppiKäynnistin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 326.7

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHyllytyyppiKäden pituusKeskitangon pituusKantavuusSivumääräKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
JARKE QT501D36A uloketeline, suora, sivujen lukumäärä 2, 14 vartta, varren pituus 14 tuumaa | CD3UWB 4UK87 QT501D36AAdd-On14 "36 "7000 lb256 "7ft.34 "€1,218.18
JARKE DC-10J Starter suora uloketeline, sivujen lukumäärä 1, 24 vartta, varren pituus 36 tuumaa | CD3UZM 1WG14 DC-10JKäynnistin36 "72 "24,680 lb156 "10ft.82 "€5,440.71
JARKE DC-12J Starter suora uloketeline, sivujen lukumäärä 2, 32 vartta, varren pituus 48 tuumaa | CD3UZT 3W591 DC-12JKäynnistin48 "72 "19,380 lb256 "12ft.106 "€7,170.48
JARKE SC-12AJ Lisäkehikkoteline, suora, sivujen lukumäärä 1, 8 asetta, käsivarren pituus 48 tuumaa | CD3VFH 3W593 SC-12AJAdd-On48 "72 "8000 lb132 "12ft.58 "€2,504.85
JARKE QT501D36 Käynnistin, suora uloketeline, sivujen lukumäärä 2, 28 asetta, käsivarren pituus 14 tuumaa | CD3VGQ 4UK86 QT501D36Käynnistin14 "36 "7000 lb256 "7ft.34 "€2,126.84
JARKE DC-10AJ uloketeline, suora, sivujen lukumäärä 2, 12 vartta, varren pituus 36 tuumaa | CD3VYD 1WG13 DC-10AJAdd-On36 "72 "24,680 lb256 "10ft.82 "€3,021.03
JARKE SC-10AJ uloketeline, suora, sivujen lukumäärä 1, 6 vartta, varren pituus 36 tuumaa | CD3VZX 1WG16 SC-10AJAdd-On36 "72 "12,340 lb132 "10ft.46 "€2,111.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE DC-8J Starter suora uloketeline, sivujen lukumäärä 2, 16 vartta, varren pituus 24 tuumaa
€3,354.61 / yksikkö