MARCOM V000HZ79EW Hazwoper Emergency Response Oper Dvd -paketti | AE9AGD 6GWY7

MARCOM V000HZ79EW Hazwoper Emergency Response Oper-Dvd-paketti

Varastossa
Tuote: AE9AGD Malli: V000HZ79EWRistiviite: 6GWY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,329.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueEMT / ensiavun koulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARCOM V000HZ69EW Hazwoper Emergency Response Aware Dvd -paketti | AE9AGB 6GWY5 V000HZ69EW€678.46
MARCOM V000HZ59EW Hazwoper Hätätilanteet Hazmat Dvd -paketti | AE9AGF 6GWY9 V000HZ59EW€2,974.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V000HZ79EW Hazwoper Emergency Response Oper-Dvd-paketti
€1,329.46 / yksikkö