MARCOM V000HZ19EW Hazwoper 8 tunnin uudelleenkoulutuspaketti | AE9AGC 6GWY6

MARCOM V000HZ19EW Hazwoper 8 tunnin uudelleenkoulutus DVD-paketti

Varastossa
Tuote: AE9AGC Malli: V000HZ19EWRistiviite: 6GWY6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,329.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.44
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARCOM V000HZ89EW Hazwoper -lisäpaketti | AE9AGE 6GWY8 V000HZ89EW€2,418.96
MARCOM V000HZ29EW Hazwoperin yleiskoulutuksen DVD-paketti | AE9AGG 6GWZ0 V000HZ29EW€3,169.65
MARCOM V000HZ39EW Hazwoper 40 tunnin harjoittelupaketti | AE9AGH 6GWZ1 V000HZ39EW€4,638.90
MARCOM V000HZ49EW Hazwoper Kaikki 23 Dvd -paketti | AE9AGJ 6GWZ2 V000HZ49EW€5,255.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V000HZ19EW Hazwoper 8 tunnin uudelleenkoulutus DVD-paketti
€1,329.46 / yksikkö