MARCOM V000HZ39EW Hazwoper 40 tunnin harjoittelupaketti | AE9AGH 6GWZ1

MARCOM V000HZ39EW Hazwoper 40 tunnin koulutus-Dvd-paketti

Varastossa
Tuote: AE9AGH Malli: V000HZ39EWRistiviite: 6GWZ1

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4,638.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27.22
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARCOM V000HZ19EW Hazwoper 8 tunnin uudelleenkoulutuspaketti | AE9AGC 6GWY6 V000HZ19EW€1,329.46
MARCOM V000HZ89EW Hazwoper -lisäpaketti | AE9AGE 6GWY8 V000HZ89EW€2,418.96
MARCOM V000HZ29EW Hazwoperin yleiskoulutuksen DVD-paketti | AE9AGG 6GWZ0 V000HZ29EW€3,169.65
MARCOM V000HZ49EW Hazwoper Kaikki 23 Dvd -paketti | AE9AGJ 6GWZ2 V000HZ49EW€5,255.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V000HZ39EW Hazwoper 40 tunnin koulutus-Dvd-paketti
€4,638.90 / yksikkö