Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001759EO Training Dvd englanti 16 min. | AG2AQT 31AZ91

MARCOM V0001759EO Training DVD Englanti 16 min.

Varastossa
Tuote: AG2AQT Malli: V0001759EORistiviite: 31AZ91

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€470.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoulutus DVD
muodostuuDVD
KieliEnglanti
Run Time16 min.
AihealueDOT HAZMAT -tietoturva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523295020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAihealueHinta
MARCOM V0001739EO Training Dvd englanti 20 min. | AG2AQQ 31AZ89 V0001739EODOT HAZMAT Yleinen tietoisuus€470.06
MARCOM V0001749EO Training Dvd englanti 22 min. | AG2AQR 31AZ90 V0001749EODOT HAZMAT -turvallisuuskoulutus€470.06
MARCOM V0001769EO Training Dvd englanti 20 min. | AG2AQU 31AZ92 V0001769EODOT-syvällinen HAZMAT-suojaus€434.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001759EO Training DVD Englanti 16 min.
€470.06 / yksikkö