Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001719SO koulutus-dvd-hissi espanja | AG2AQN 31AZ80

MARCOM V0001719SO Koulutus-Dvd Aerial Lifts espanja

Varastossa
Tuote: AG2AQN Malli: V0001719SORistiviite: 31AZ80

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€448.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoulutus DVD
muodostuuDVD
KieliEspanjan
Run Time20 min.
AihealueHissit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523295020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliAihealueHinta
MARCOM V0001719EO Training Dvd -hissit Suomi | AG2AQL 31AZ78 V0001719EOEnglantiHissit€564.49
MARCOM V0001729EO Training DVD-saksihissit Suomi | AG2AQM 31AZ79 V0001729EOEnglantiSaksilavat€457.12
MARCOM V0001729SO koulutus DVD-saksihissit espanja | AG2AQP 31AZ81 Aukioloaika:EspanjanSaksilavat€433.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001719SO Koulutus-Dvd Aerial Lifts espanja
€448.88 / yksikkö