Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001719EO Training Dvd -hissit Suomi | AG2AQL 31AZ78

MARCOM V0001719EO Koulutus-Dvd Aerial Lifts Englanti

Varastossa
Tuote: AG2AQL Malli: V0001719EORistiviite: 31AZ78

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€564.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoulutus DVD
muodostuuDVD
KieliEnglanti
Run Time20 min.
AihealueHissit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523295020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliAihealueHinta
MARCOM V0001729EO Training DVD-saksihissit Suomi | AG2AQM 31AZ79 V0001729EOEnglantiSaksilavat€457.12
MARCOM V0001719SO koulutus-dvd-hissi espanja | AG2AQN 31AZ80 Aukioloaika:EspanjanHissit€448.88
MARCOM V0001729SO koulutus DVD-saksihissit espanja | AG2AQP 31AZ81 Aukioloaika:EspanjanSaksilavat€433.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001719EO Koulutus-Dvd Aerial Lifts Englanti
€564.49 / yksikkö