Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001569EO Ghs Container Labeling DVD | AC8AQE 39F890

MARCOM V0001569EO Ghs Container Labeling DVD

Varastossa
Tuote: AC8AQE Malli: V0001569EORistiviite: 39F890

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€365.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutus-DVD
Syvyys12 "
muodostuuDVD
Korkeus2"
KieliEnglanti
MateriaaliDVD
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
Aika:12 min.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Kemiallinen / HAZMAT-koulutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
MARCOM V0001569SO Ghs Container Labeling DVD espanja | AC8AQJ 39F894 Aukioloaika:Espanjan€371.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001569EO Ghs Container Labeling DVD
€365.26 / yksikkö