Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0001559EO Ghs - käyttöturvallisuustiedotteet | AC8AQD 39F889

MARCOM V0001559EO Ghs Käyttöturvallisuustiedotteet Dvd

Varastossa
Tuote: AC8AQD Malli: V0001559EORistiviite: 39F889

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€358.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutus-DVD
Syvyys12 "
muodostuuDVD
Korkeus2"
KieliEnglanti
MateriaaliDVD
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus
Aika:16 min.
Leveys12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tarjoaa: Kemiallinen / HAZMAT-koulutus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKieliHinta
MARCOM V0001559SO Ghs-käyttöturvallisuustiedotteet DVD espanja | AC8AQH 39F893 Aukioloaika:Espanjan€345.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0001559EO Ghs Käyttöturvallisuustiedotteet Dvd
€358.67 / yksikkö