Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0000489EM sukupuolisen häirinnän johtajien estäminen | AD3EGB 3YLK2

MARCOM V0000489EM Seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen Managers DVD

Varastossa
Tuote: AD3EGB Malli: V0000489EMRistiviite: 3YLK2

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueTyöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.945
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)29.21
Laivan leveys (cm)26.04
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K0000479EM Sukupuolisen häirinnän estäminen | AD3EFA 3YLD4 K0000479EMTurvallisuuskoulutuspaketti€507.20
MARCOM K0000489EM sukupuolisen häirinnän estäjien paketin ehkäisy | AD3EFB 3YLD6 K0000489EMTurvallisuuskoulutuspaketti€552.32
MARCOM V0000479EM Työntekijöiden sukupuolisen häirinnän estäminen | AD3EGA 3YLJ9 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€294.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0000489EM Seksuaalisen häirinnän ehkäiseminen Managers DVD
€252.60 / yksikkö