Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000489EM sukupuolisen häirinnän estäjien paketin ehkäisy | AD3EFB 3YLD6

MARCOM K0000489EM Preventing Sex Harassment Managers Kit

Varastossa
Tuote: AD3EFB Malli: K0000489EMRistiviite: 3YLD6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€552.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueTyöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.54
Laivan korkeus (cm)8.57
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K0000479EM Sukupuolisen häirinnän estäminen | AD3EFA 3YLD4 K0000479EMTurvallisuuskoulutuspaketti€507.20
MARCOM V0000479EM Työntekijöiden sukupuolisen häirinnän estäminen | AD3EGA 3YLJ9 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€294.28
MARCOM V0000489EM sukupuolisen häirinnän johtajien estäminen | AD3EGB 3YLK2 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€252.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000489EM Preventing Sex Harassment Managers Kit
€552.32 / yksikkö