EAGLE 1790G Pysäköinti Stop-Harmaa | AG8ECP

EAGLE 1790G Parking Stop-harmaa

Varastossa
Tuote: AG8ECP Malli: 1790G

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€129.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPysäköinti
VäriHarmaa
Korkeus4"
Pituus72 "
Kantavuus10000 lb
Paino15 paunaa.
Leveys8ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)21.59
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
EAGLE 1790 BLACK Pysäköintialue 72 x 4 x 8 tuumaa, musta / keltainen | AF4CBA 8PHZ1 1790 BLACKMusta / keltainen8"€153.09
Tarjouspyyntö
EAGLE 1790Y Pysäköintipysäkki - keltainen | AG8ECM 1790YKeltainen8ft.€129.70
EAGLE 1790B Pysäköinti Stop-Sininen | AG8ECN 1790Bsininen8ft.€129.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EAGLE 1790G Parking Stop-harmaa
€129.70 / yksikkö