Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0000459EM Fire Prevention Healthcare Dvd | AE9ADB 6GWJ7

MARCOM V0000459EM Fire Prevention Healthcare -DVD

Varastossa
Tuote: AE9ADB Malli: V0000459EMRistiviite: 6GWJ7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealuePalontorjunta ja hallinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.36
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K0000329EM Fire Prevention -tuumainen Office-Dvd-sarja | AD3EED 3YKZ9 K0000329EMTurvallisuuskoulutuspaketti€498.23
MARCOM V0000329EM Palontorjunta toimistossa DVD | AD3EFP 3YLG5 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€304.66
MARCOM K0000459EM Fire Prevention Healthcare -Dvd-sarja | AE9ACC 6GWG5 K0000459EMTurvallisuuskoulutuspaketti€498.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0000459EM Fire Prevention Healthcare -DVD
€304.66 / yksikkö