Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000329EM Fire Prevention -tuumainen Office-Dvd-sarja | AD3EED 3YKZ9

MARCOM K0000329EM Fire Prevention -tuumainen Office-Dvd-sarja

Varastossa
Tuote: AD3EED Malli: K0000329EMRistiviite: 3YKZ9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€498.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealuePalontorjunta ja hallinta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM V0000329EM Palontorjunta toimistossa DVD | AD3EFP 3YLG5 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€304.66
MARCOM K0000459EM Fire Prevention Healthcare -Dvd-sarja | AE9ACC 6GWG5 K0000459EMTurvallisuuskoulutuspaketti€498.23
MARCOM V0000459EM Fire Prevention Healthcare Dvd | AE9ADB 6GWJ7 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€304.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000329EM Fire Prevention -tuumainen Office-Dvd-sarja
€498.23 / yksikkö