Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K000ASB9EO Asbestitietoisuus DVD-sarja | AE9ADU 6GWL3

MARCOM K000ASB9EO Asbestitietoisuus DVD-sarja

Varastossa
Tuote: AE9ADU Malli: K000ASB9EORistiviite: 6GWL3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€673.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaatimustenmukaisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueKemian / HAZMAT-koulutus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.18
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM V000ASB9EO Asbestitietoisuuden lisäävä DVD-ohjelma | AE9AEE 6GWN9 V000ASB9EOVaatimustenmukaisuuskoulutusohjelma€419.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K000ASB9EO Asbestitietoisuus DVD-sarja
€673.31 / yksikkö