Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000809EM Turvallisuuskoulutussarja Tikkaiden turvallisuus | AD3EEP 3YLC1

MARCOM K0000809EM Turvallisuuskoulutussarja Tikkaiden turvallisuus

Varastossa
Tuote: AD3EEP Malli: K0000809EMRistiviite: 3YLC1

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€602.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueRakennusturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.47
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)49.53
Laivan leveys (cm)36.2
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAihealueHinta
MARCOM K0000199EM Office Ergonomics Dvd -sarja | AD3EDV 3YKY7 K0000199EMYleinen turvallisuuskoulutus€454.40
MARCOM K0000649EM Eye Safety Dvd -sarja | AD3EDX 3YKZ1 K0000649EMKemian / HAZMAT-koulutus€375.06
MARCOM K0000949EM Siivous/onnettomuuksien ehkäisy DVD-sarja | AD3EEW 3YLC7 K0000949EMYleinen turvallisuuskoulutus€406.51
MARCOM K000SSE9EM Turvasuihkut ja silmähuuhtelut DVD - sarja | AD3EEZ 3YLD2 K000SSE9EMKemian / HAZMAT-koulutus€490.99
MARCOM K000AIN9EM Onnettomuustutkinnan DVD-paketti AE9ABW 6GWF9 K000AIN9EMTarkastus / Tutkinta / Aineistot€482.15
MARCOM K000SAU9EM -turvatarkastusten DVD-paketti AE9ACH 6GWH0 K000SAU9EMTarkastus / Tutkinta / Aineistot€481.58
MARCOM K0002409EM Turvallisuuskoulutussarja, Evakuointimenettelyt, Vihko/Julisteet/Dvd, englanti/espanja | CT2FXZ 49AE89 K0002409EM-€475.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000809EM Turvallisuuskoulutussarja Tikkaiden turvallisuus
€602.79 / yksikkö