Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM K0000599EM työpaikan häirinnän teollinen DVD-sarja | AE9ACQ 6GWH7

MARCOM K0000599EM Työpaikan häirintä teollinen DVD-sarja

Varastossa
Tuote: AE9ACQ Malli: K0000599EMRistiviite: 6GWH7

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€375.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutuspaketti
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueTyöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K0000579EM työpaikan häirinnän toimiston dvd-paketti AE9ACR 6GWH8 K0000579EMTurvallisuuskoulutuspaketti€375.06
MARCOM V0000599EM työpaikan häirinnän teollinen dvd AE9ADP 6GWK9 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€264.85
MARCOM V0000579EM työpaikan häirintatoimiston DVD-ohjelma | AE9ADQ 6GWL0 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€278.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM K0000599EM Työpaikan häirintä teollinen DVD-sarja
€375.06 / yksikkö