Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

MARCOM V0000579EM työpaikan häirintatoimiston DVD-ohjelma | AE9ADQ 6GWL0

MARCOM V0000579EM Workplace Harassment Office DVD-ohjelma

Varastossa
Tuote: AE9ADQ Malli: V0000579EMRistiviite: 6GWL0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€278.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvallisuuskoulutusohjelma
muodostuuDVD
KieliEnglanti
AihealueTyöturvallisuus

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.35
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8523495000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
MARCOM K0000599EM työpaikan häirinnän teollinen DVD-sarja | AE9ACQ 6GWH7 K0000599EMTurvallisuuskoulutuspaketti€375.06
MARCOM K0000579EM työpaikan häirinnän toimiston dvd-paketti AE9ACR 6GWH8 K0000579EMTurvallisuuskoulutuspaketti€375.06
MARCOM V0000599EM työpaikan häirinnän teollinen dvd AE9ADP 6GWK9 Aukioloaika:Turvallisuuskoulutusohjelma€264.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARCOM V0000579EM Workplace Harassment Office DVD-ohjelma
€278.29 / yksikkö